Beli Alat Pengukur Tekanan Angin Ban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  2. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    52%
    Mulai

    Rp249.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  3. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  4. monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  5. KRISBOW Tire Inflator with Dial Gauge (Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp429.900

    KRISBOW Tire Inflator with Dial Gauge (Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa pun
    atribut:
    • Hose Length (mm): 345
    • Type: Tyre Inflator
    • Material: Aluminium Alloy & Rubber
    • Dimensions (mm): 360x100x100
    • Color: Silver
    • Maximum Pressure (psi): 220
  6. TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. monotaro Tire Pressure Gauge Air Chuck Gun Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Air Chuck Gun Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Air pressure can be filled while checking air pressure with pressure gauge. Also easy to use lever type gun type so you can operate with the lever and button to fill as well as bleed. It is a clip-on type that can be fixed firmly to the valve. If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Pricision (kPa): ± 30
    • Measuring Range (kPa): 0 to 1000
    • Air Outlet: G (PM) 1/4 plug
    • Type: Clip chuck
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Hose Length (mm): About 440
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Maximum Working Pressure (kPa): 1000
  8. BluePoint Alat Ukur Tekanan Angin Ban
    Mulai

    Rp3.399.900

    BluePoint Alat Ukur Tekanan Angin Ban
    Deskripsi:
    - 1% accuracy allows for use on vehicles equipped with TPMS sensors, - Shorter hose and body length make this gauge ideal for use on cars and light trucks, - Rugged dial and plunger style mechanism preserve gauge accuracy when dropped, - Stainless Steel Braided Hose, - 6-160 PSI, 60-1100kPa.
  9. American Tool Tire Pressure Gauge 3 Finction (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp1.399.900

  10. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  11. monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarless
    atribut:
    • Case Shape: Vertical collarless
    • Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
    • Outer Diameter d (mm): 68
    • The Outer Diameter (Ø mm): 60
    • The connecting portion screw: G1 / 4
    • Thickness (mm): 30.8
  12. YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    87%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
    atribut:
    • Accuracy: ±16% F.S
    • Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
  13. KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksi
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksi
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-140/0-10
    • Packing Dimension L x W x H (mm): 430 x 330 x410
  14. monotaro Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp779.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Digital (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.
    atribut:
    • Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
    • Compatible: US valve (open valve allowed)
    • Compatible Fluid: air
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 and 0.5
    • Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe external thread . Plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
    • Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
    • Hose Length (mm): About 650
    • Measurement range (kPa): 40 ~ 800 (0.04 ~ 0.8MPa)
    • Minimum Scale (kPa): Ten
    • Overall Length (mm): 280
    • Type: Clip chuck
  15. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
Daftar Harga Alat Pengukur Tekanan Angin Ban Terbaru November 2026
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp96.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp249.900
TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp59.900
monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Rp349.900
KRISBOW Tire Inflator with Dial Gauge (Alat Ukur Tekanan)Rp429.900
TORA Tire Pressure Gauge Dial Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp43.900
TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Rp56.900
monotaro Tire Pressure Gauge Air Chuck Gun Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp279.900
BluePoint Alat Ukur Tekanan Angin BanRp3.399.900
American Tool Tire Pressure Gauge Dyal Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp98.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)